UCT213

Rodamientos de Bolas - Unidad tensora

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:UCT213
Rubix:798807032000
EAN:0087796078185
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Anchura70 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCT213


Las unidades tensoras UCT se utilizan cuando se requieren dispositivos de ajuste del eje y de tensión de la correa, como en aplicaciones de transportadores. Estas unidades proporcionan soportes compactos y eficientes para ejes ajustables y poleas tensoras de transportadores. Cada unidad viene ensamblada y lista para montar. Utilizan rodamientos de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensar la desalineación del eje. as unidades alojadas de la serie UCT de Timken cuentan con el inserto de cojinete de bloqueo con tornillo de fijación (UC) de Timken. El diseño del sello adherido es ideal para aplicaciones industriales que involucran ambientes húmedos o sucios.

Cualidades

● Las unidades de tensado UCT se utilizan cuando se requieren dispositivos de ajuste de eje y de tensión de correas, como en aplicaciones de transportadores.
● Estas unidades proporcionan soportes compactos y eficientes para ejes ajustables y poleas tensora de transportadores.
● Cada unidad se entrega montada y lista para su instalación.
● Estas unidades utilizan rodamientos de bolas con anillo interior ancho y diámetro exterior esférico autoalineante que compensa el desalineamiento del eje.
● Los rodamientos montados de la serie Timken UCT cuentan con el inserto de rodamiento Timken con bloqueo por tornillo (UC).
● Rodamiento prelubricado y listo para su instalación inmediata.
● Se suministra un racor para engrasar para la relubricación.
● El diseño de sello vulcanizado es adecuado para aplicaciones industriales en entornos húmedos o sucios.
● El espaciado y el ancho de las ranuras son intercambiables con unidades de la competencia.
● Carcasa diseñada para facilitar el reemplazo del rodamiento.

Aplicaciones

Aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Anchura70 mm
Materialhierro fundido
Tiporodamiento montado de toma de tensión
Anchura de rodamiento total44 mm
Longitud224 mm
Serieuct200
Anchura interior65.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r40100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57200 N
Peso6.9 kg
323,15 € Sin IVA
/ unidad
391,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días