PHEY40-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:PHEY40-XL
Rubix:798737441000
fabricante:0009493020000
EAN:4012802802122
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura135 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PHEY40-XL


Soportes tensores PHEY, soportes de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura135 mm
Materialhierro fundido
Tipocarcasa de unidad tensora
Anchura de rodamiento total100 mm
Longitud135 mm
Seriephey..-xl
Diámetro exterior135 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,33 Sin IVA
/ unidad
121,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días