Rodamiento de bolas ranurado SNR 6202NREE, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos de bolas de ranura profunda, una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6202NREE
Rubix:006202138106
EAN:3413520701444
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6202 NR EE


Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa metálica, ranura y anillo elástico en el diámetro exterior, retenes de fricción en ambos lados.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x21 mm
Peso neto52 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7700 N
Peso0.045 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,99 Sin IVA
/ unidad
21,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas