Rodamiento de bolas ranurado FAG 6316-M-S1-C3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas ranurado 63..-M
Ver información técnicaReferencias
FAG:6316-M-S1-C3
Rubix:006316095008
fabricante:0392669400030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 6316M.C3.S1
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4441 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,55 € Sin IVA
/ unidad
854,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días