Rodamiento de bolas ranurado SKF 6310-2RS1/C3WT, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6310-2RS1/C3WT
Rubix:798788443000
fabricante:107889
EAN:7316571296883


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310-2RS1/C3WT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas destaca por su diseño robusto, que ofrece una excelente protección contra los contaminantes y una mayor durabilidad. Gracias a su capacidad para soportar altas velocidades, garantiza un funcionamiento óptimo incluso en entornos difíciles.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está fabricado con una sola hilera de bolas, lo que ofrece capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos. La jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los impactos. Las juntas de labio de goma a ambos lados garantizan una protección completa, evitando la entrada de polvo y agua. Gracias a su holgura radial interna de tipo C3, este rodamiento permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna, lo que lo convierte en una opción preferida para aplicaciones de alto rendimiento. Está lubricado con una grasa espesada con poliurea, de consistencia NLGI 2 a 3, adecuada para temperaturas que oscilan entre -40 y +160 °C.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su diseño estanco. Dado que las juntas de caucho retienen eficazmente el lubricante, no requiere relubricación. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento. Esto incluye el control de la temperatura y las vibraciones para detectar posibles anomalías.
Estanqueidad:
El diseño de este rodamiento incluye juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Esta estanqueidad ofrece una excelente protección contra contaminantes como el polvo y el agua. Las juntas impiden la entrada de partículas al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Aunque estas juntas introducen una ligera resistencia a la fricción, su eficacia en entornos húmedos o polvorientos es innegable.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. La marca destaca por su compromiso con la innovación y la calidad, y ofrece soluciones adaptadas a más de 40 sectores industriales. Su experiencia y sus conocimientos técnicos le permiten ofrecer productos fiables que mejoran el rendimiento y la durabilidad de los equipos.
Ventajas clave:
• Excelente protección contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
• Capacidad para alcanzar altas velocidades manteniendo una baja fricción.
• Mayor durabilidad gracias a una gestión eficaz de las cargas radiales y axiales.
• Mantenimiento simplificado, que requiere pocas intervenciones gracias a su diseño estanco.
• Funcionamiento silencioso con niveles reducidos de vibraciones, lo que garantiza un entorno de trabajo óptimo.
Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Resulta eficaz en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Ya sea en instalaciones industriales o en equipos de producción, este rodamiento cumple con los requisitos de rendimiento más exigentes, garantizando así una vida útil prolongada.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está fabricado con una sola hilera de bolas, lo que ofrece capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos. La jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los impactos. Las juntas de labio de goma a ambos lados garantizan una protección completa, evitando la entrada de polvo y agua. Gracias a su holgura radial interna de tipo C3, este rodamiento permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna, lo que lo convierte en una opción preferida para aplicaciones de alto rendimiento. Está lubricado con una grasa espesada con poliurea, de consistencia NLGI 2 a 3, adecuada para temperaturas que oscilan entre -40 y +160 °C.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a su diseño estanco. Dado que las juntas de caucho retienen eficazmente el lubricante, no requiere relubricación. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento. Esto incluye el control de la temperatura y las vibraciones para detectar posibles anomalías.
Estanqueidad:
El diseño de este rodamiento incluye juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados. Esta estanqueidad ofrece una excelente protección contra contaminantes como el polvo y el agua. Las juntas impiden la entrada de partículas al tiempo que retienen el lubricante en el interior. Aunque estas juntas introducen una ligera resistencia a la fricción, su eficacia en entornos húmedos o polvorientos es innegable.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. La marca destaca por su compromiso con la innovación y la calidad, y ofrece soluciones adaptadas a más de 40 sectores industriales. Su experiencia y sus conocimientos técnicos le permiten ofrecer productos fiables que mejoran el rendimiento y la durabilidad de los equipos.
Ventajas clave:
• Excelente protección contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
• Capacidad para alcanzar altas velocidades manteniendo una baja fricción.
• Mayor durabilidad gracias a una gestión eficaz de las cargas radiales y axiales.
• Mantenimiento simplificado, que requiere pocas intervenciones gracias a su diseño estanco.
• Funcionamiento silencioso con niveles reducidos de vibraciones, lo que garantiza un entorno de trabajo óptimo.
Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Resulta eficaz en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Ya sea en instalaciones industriales o en equipos de producción, este rodamiento cumple con los requisitos de rendimiento más exigentes, garantizando así una vida útil prolongada.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1090 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 13000 rpm |
| Velocidad límite | 4300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 65000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,26 € Sin IVA
/ unidad
190,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días