Rodamiento de bolas ranurado Timken 6308, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:6308
Rubix:006308000001
fabricante:100417185
EAN:0087796295674





Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308
Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.
Cualidades
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicaciones
Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 94,996x94,996x27,9908 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 622,8 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6308 |
| Material | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 40700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,85 € Sin IVA
/ unidad
38,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días