Rodamiento de bolas ranurado SNR 634, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rodamiento de bolas ranurado SNR

Ver información técnica
Referencias
SNR:634
Rubix:000634000106
EAN:3413520152543
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 634


Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas