Rodamiento de bolas ranurado FAG R6-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 22.225 mm | Anchura: 7.142 mm | Diámetro interior: 9.525 mm

Rodamiento de bolas de garganta

Ver información técnica

Referencias

FAG:R6-2RSR-HLC
Rubix:799334020000
fabricante:0552368470000
EAN:4012802891898
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior9.525 mm
Diámetro exterior22.225 mm
Anchura7.142 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : R6-2RSR-HLC


El rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en numerosas aplicaciones industriales. Equipado con juntas de goma en ambos lados, garantiza una protección eficaz contra los contaminantes al tiempo que mantiene un lubricante interno de calidad. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos garantiza un uso versátil en diversos sistemas mecánicos. Su diseño robusto y su prolongada vida útil lo convierten en la opción ideal para los profesionales que buscan un equipo fiable y de alto rendimiento.

Características:
Este rodamiento de bolas destaca por su estructura de una hilera de chapa de acero, que le confiere una gran resistencia a las cargas constantes y a los impactos puntuales. Está diseñado en dimensiones imperiales (pulgadas), lo que lo hace perfectamente adecuado para máquinas fabricadas según las normas anglosajonas. Su juego radial interno estándar (CN) garantiza una rotación fluida y una eficiencia óptima en diversas condiciones. Diseñado para funcionar a altas velocidades, minimiza las pérdidas por fricción gracias a la calidad de los materiales utilizados. Su par de resistencia moderado reduce el desgaste prematuro, lo que garantiza una mayor vida útil.

Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera de bolas está lubricado de por vida con una grasa de alto rendimiento, lo que elimina la necesidad de relubricaciones frecuentes. Esta característica permite reducir los costes de mantenimiento y mejorar la productividad al evitar las interrupciones por mantenimiento. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para controlar la temperatura y las vibraciones, lo que permite anticipar posibles fallos de funcionamiento y optimizar la vida útil del producto.

Estanqueidad:
Las juntas de fricción de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) situadas a ambos lados del rodamiento garantizan una protección máxima contra contaminantes como el polvo, el agua y las partículas finas. Este sistema de estanqueidad limita eficazmente las pérdidas de lubricante, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y reduce las necesidades de mantenimiento.

Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.

Ventajas clave:
• Protección eficaz contra el polvo, el agua y los contaminantes externos.
• Lubricación permanente que evita los costes de mantenimiento.
• Diseño robusto para una mayor resistencia a los golpes y a las cargas elevadas.
• Adecuado para entornos exigentes gracias a su eficaz sistema de estanqueidad.
• Funcionamiento silencioso y reducción de las vibraciones para una mayor estabilidad.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido es ideal para sistemas de transporte, maquinaria agrícola y de construcción, así como para sistemas de transmisión. También se utiliza en la industria automovilística, en electrodomésticos y en máquinas-herramienta. Su diseño permite un uso fiable en diversos entornos industriales, ofreciendo una solución eficaz para aplicaciones sometidas a cargas moderadas y a condiciones de funcionamiento exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto11,3 g
Diámetro interior9.525 mm
Diámetro exterior22.225 mm
Anchura7.142 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serier6..-2rsr
Materialsteel
15,66 € Sin IVA
/ unidad
18,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas