Rodamiento de bolas ranurado FAG 6210-C, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:6210-C
Rubix:006210000008
fabricante:0799393330000
EAN:4054364443153
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6210-C


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y constante en diversas aplicaciones industriales. Su diseño de una sola hilera optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, lo que garantiza una reducción de la fricción y el desgaste.

Características:
Este rodamiento rígido es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una excelente capacidad de carga y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Está diseñado según la generación C. Este rodamiento es abierto, lo que permite la disipación térmica. Su construcción utiliza materiales de alta calidad, en particular una jaula de chapa de acero, que mejora la resistencia al desgaste y garantiza una vida útil prolongada. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es fundamental para garantizar su rendimiento óptimo. Al ser abierto, se recomienda realizar revisiones periódicas.

Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de sistema de estanqueidad, lo que significa que está diseñado para su uso en entornos relativamente limpios. Los usuarios deben tomar precauciones para evitar la exposición a contaminantes externos, ya que esto podría comprometer el rendimiento y la vida útil del rodamiento.

Información sobre la marca:
FAG es reconocida como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una larga trayectoria de innovación, FAG sigue desarrollando productos que cumplen con los estándares industriales más exigentes. Su compromiso con la calidad y la durabilidad se refleja en cada rodamiento que fabrican, ofreciendo así a los clientes soluciones fiables para mejorar su eficiencia y rendimiento operativo.

Cualidades

• Diseño de una hilera: permite una distribución uniforme de las cargas, lo que aumenta la capacidad de carga.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
• Generación C: ofrece una reducción significativa del ruido y las vibraciones, mejorando así la calidad acústica de las máquinas en las que se integra.
• Diseño abierto: permite la disipación térmica, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para condiciones de altas temperaturas.

Aplicaciones

Estos rodamientos se utilizan en entornos limpios, donde no es necesaria la protección contra contaminantes. Son adecuados para cintas transportadoras, equipos de manipulación y maquinaria agrícola, ya que soportan cargas radiales importantes y altas velocidades de rotación. Su diseño abierto favorece una disipación eficaz del calor, lo que los hace adecuados para sistemas que funcionan a alta velocidad. Ideales para aplicaciones como cintas transportadoras en almacenes o sistemas de manipulación de cargas ligeras, garantizan un rendimiento fiable en entornos con temperaturas estables.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie62..-c
Materialsteel
Velocidad de referencia9200 rpm
Velocidad límite11700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,27 Sin IVA
/ unidad
37,84 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas