Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7306 BE-2RZP/GWF, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7306 BE-2RZP/GWF
Rubix:798677048000
EAN:7316574733385
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7306 BE 2RZP/GWF


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Información técnica


Atributos
Peso neto340 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Materialacero para rodamientos
83,05 € Sin IVA
/ unidad
100,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas