Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7222 BECBY, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 38 mm
72.. Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7222 BECBY
Rubix:798791642000
fabricante:87271
EAN:7316576650246




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 7222 BECBY
Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales.
- Admite cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4750 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72be |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 156000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 163000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1084,98 € Sin IVA
/ unidad
1312,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días