Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 7004, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 12 mm

NTN - Rodamiento de bolas de contacto angular - 7001

Ver información técnica

Referencias

NTN:7004
Rubix:007004000051
EAN:4547359427189
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7004


Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de poliamida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x42x12 mm
Peso neto70 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7000
Jaulapoliamida
Ángulo30 °
Carga estática básica, radial - C0r5600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10700 N
111,18 € Sin IVA
/ unidad
134,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas