Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7215 BEGAP, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25 mm

72.. Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7215 BEGAP
Rubix:798791942000
fabricante:87149
EAN:7316577648952
SKF ANGULAR CONTACT BALL BEARING SINGLE ROW 7215 BEGAP

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7215 BEGAP


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x130x130 mm
Peso neto1160 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72be
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r65500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr73500 N
270,45 € Sin IVA
/ unidad
327,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas