Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7308-B-XL-2RS-TVP-L237, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 23 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7308-B-XL-2RS-TVP-L237
Rubix:007308740008
fabricante:0206767350000
EAN:4026677955890


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 7308-B-XL-2RS-TVP-L237
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-2RS-TVP, fila única, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 610 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 73..-b-xl-2rs-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 4650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 34500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,87 € Sin IVA
/ unidad
370,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días