Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7306-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7306-B-XL-MP-UA
Rubix:007306220008
fabricante:0167258910000
EAN:4012801166355
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7306-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x72x72 mm
Peso neto362 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia8700 rpm
Velocidad límite17600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r20100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,30 Sin IVA
/ unidad
149,19 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas