Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7210 BEP/W64, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular Serie 7210
Ver información técnicaReferencias
SKF:7210 BEP/W64
Rubix:799082125000
fabricante:162486
EAN:07316571827070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7210 BEP/W64
Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 466 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7210 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,49 € Sin IVA
/ unidad
309,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días