Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3222 A/C3, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 69.8 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3222 A/C3
Rubix:798794577000
fabricante:81694
EAN:7316570994650
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura69.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3222 A/C3


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)69,8x200x200 mm
Peso neto7992,3 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura69.8 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie32a
Materialbearing steel
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r212000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr212000 N
1559,81 € Sin IVA
/ unidad
1887,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas