Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7301-B-XL-JP, Diámetro exterior: 37 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7301-B-XL-JP
Rubix:798401991000
fabricante:0167257780000
EAN:4054372871788


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7301-B-XL-JP
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-JP, fila simple, X-life, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 16300 rpm |
| Velocidad límite | 28000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,84 € Sin IVA
/ unidad
74,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días