Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 7212BA, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 22 mm

SNR angular contact ball bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:7212BA
Rubix:007212000106
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7212


Angular contact ball bearing with polyamide cage
Single row precision angular contact ball bearing, cage made of polyamide, contact angle 40°

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)113x113x33 mm
Peso neto806 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7200
Materialsteel
Velocidad de referencia6600 rpm
Velocidad límite6900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas