Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7405-B-XL-MP, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 21 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7405-B-XL-MP
Rubix:007405090008
fabricante:0191187240000
EAN:4012801327787


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 7405-B-XL-MP
Rodamiento de bolas de contacto angular 74..-B-XL-MP, fila simple, X-life, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 600 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 16600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 26000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,87 € Sin IVA
/ unidad
320,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días