Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3214-B-2Z-TVH, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 39.7 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:3214-2Z
FAG:3214-B-2Z-TVH
Rubix:798031932000
fabricante:0384742470000
EAN:4026677252517
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura39.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3214-B-2Z-TVH


Angular contact ball bearing 32..-B-2Z-TVH, double row, shields, plastic cage
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-B-2Z-TVH, de dos hileras, escudos, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura39.7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie3214-b-2z-tvh
Jaulapoliamida
Peso1.78 kg
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite4150 rpm
Ángulo25 °
Carga estática básica, radial - C0r79000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr82000 N
321,24 € Sin IVA
/ unidad
388,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas