Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7230 BCBM, Diámetro exterior: 270 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 45 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7230 BCBM
Rubix:798794053000
fabricante:45840
EAN:7316570032420
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7230 BCBM


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x270x270 mm
Peso neto10790 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72b
Materialbearing steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia2800 rpm
Velocidad límite3200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r240000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr216000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2114,76 Sin IVA
/ unidad
2558,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas