Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3206B-2ZTN, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 23.8 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3206B-2ZTN
Rubix:003206060003
fabricante:3206B-2ZTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
Detalles de producto : 3206B-2ZTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 23.8 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,09 € Sin IVA
/ unidad
54,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días