Rodamiento para husillos de precisión SKF 7214 CD/HCP4ADBA, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7214 CD/HCP4ADBA
Rubix:798792217000
EAN:7316571452982


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7214 CD/HCP4ADBA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen anillos interior y exterior que están desplazados uno respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1875 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Material | hybrid ceramic |
| Precisión | p4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3008,78 € Sin IVA
/ unidad
3640,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días