Rodamiento para husillos de precisión SKF 71806 CDGB/P4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular universales de precisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71806 CDGB/P4
Rubix:798789062000
fabricante:395948
EAN:7316574366699

Detalles de producto : 71806 CDGB/P4
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Rodamientos de bolas de contacto angular universales de precisión SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71806 |
| Material | acero |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,88 € Sin IVA
/ unidad
642,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
