Rodamiento para husillos de precisión SKF 7044 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 220 mm | Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 56 mm
Rodamiento de bolas, de contacto angular, radial, de una sola hilera, con empuje de simple efecto (ángulo de contacto <= 45 °)
Ver información técnicaReferencias
SKF:7044 ACDGA/P4A
Rubix:798761960000
fabricante:86330
EAN:7316570489170




Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 7044 ACDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15840 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7044 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 440000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 319000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5408,20 € Sin IVA
/ unidad
6543,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días