Rodamiento para husillos de precisión SKF 7211 ACD/P4ATBTA, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7211 ACD/P4ATBTA
Rubix:798788579000
EAN:7316577293794


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 7211 ACD/P4ATBTA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejable universalmente
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1809 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1677,02 € Sin IVA
/ unidad
2029,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días