Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7210-B-XL-TVP-P5-UL, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 20 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7210-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:007210219008
fabricante:0191150320000
EAN:4012801012607
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7210-B-XL-TVP-P5-UL


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x90x90 mm
Peso neto485 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7600 rpm
Velocidad límite10300 rpm
Precisiónp5 (abec 5 / iso class 5)
Carga estática básica, radial - C0r28500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41500 N
174,68 € Sin IVA
/ unidad
211,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas