Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7214-B-XL-2RS-TVP, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7214-B-XL-2RS-TVP
Rubix:798003358000
fabricante:0390886930000
EAN:4012802156812
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7214-B-XL-2RS-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-2RS-TVP, fila única, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto1132 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad límite3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r62000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr74000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,17 Sin IVA
/ unidad
941,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas