Rodamiento para husillos de precisión SKF 7211 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7211 ACDGA/P4A
Rubix:798794087000
fabricante:45470
EAN:7316571105819
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7211 ACDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Emparejable universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x100x100 mm
Peso neto603 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Serie7211
Materialsteel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r40500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52700 N
567,56 € Sin IVA
/ unidad
686,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas