Rodamiento para husillos de precisión SKF 7220 ACD/P4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7220 ACD/P4A
Rubix:798790809000
fabricante:45667
EAN:7316577093448
SKF BEARING 7220 ACD/P4A
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7220 ACD/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen el anillo interior y el anillo exterior que están desplazados uno respecto del otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Información técnica


Atributos
Peso neto3190 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Juntaabierto
Serie7220
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1597,08 Sin IVA
/ unidad
1932,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas