Rodamiento para husillos de precisión SKF 7009 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7009 ACD/P4ADGA
Rubix:798791962000
fabricante:85867
EAN:7316576625961


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7009 ACD/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en el aro interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos juegos combinados de dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de superprecisión, alta capacidad y diseño D están disponibles en una gran variedad de disposiciones. Están diseñados para capacidad de alta carga y funcionamiento a velocidad relativamente alta y, en comparación con los rodamientos de alta velocidad equivalentes de diseño B y E de SKF, se adaptan mejor a cargas más pesadas.
Cualidades
- 15° o 25° ángulo de contacto
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinables universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x75x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 462 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7009 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,17 € Sin IVA
/ unidad
925,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días