Rodamiento para husillos de precisión RHP 7204CTRDULP4, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 28 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7204CTRDULP4
Rubix:007204730009
fabricante:7204CTRDULP4 R
EAN:00747023149049


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 7204CTRDULP4
RHP rodamientos de contacto angular de precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 208 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 72 |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.206 kg |
| Precisión | p4 (clase iso 4 / abec 7) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8050 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,20 € Sin IVA
/ unidad
178,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días