Rodamiento para husillos de precisión SKF 71930 CDGA/P4A, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
SKF:71930 CDGA/P4A
Rubix:071930610010
fabricante:45174
EAN:7316570457629




Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 71930 CDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x210x210 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2500 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71930 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 132000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 114000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2228,11 € Sin IVA
/ unidad
2696,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días