Rodamiento para husillos de precisión NSK 7220CTRDULP3, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm

NSK Contacto Angular de Precisión: Serie 7220

Ver información técnica
Referencias
NSK:7220CTRDULP3
Rubix:007220730002
fabricante:7220CTRDULP3 N
EAN:00029176702778
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7220CTRDULP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales. Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para ampliar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Disponibles en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Ensayos al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de cambios

Información técnica


Atributos
Peso neto6346 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Juntaabierto
Serie7220c..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r127000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr157000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1770,49 Sin IVA
/ unidad
2142,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas