Rodamiento para husillos de precisión NSK 7306BEAT85SUCNB, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSK: Serie 7306
Ver información técnicaReferencias






Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 7306BEAT85SUCNB
Cualidades
Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta un 80%
Tecnología Avanzada de Grasa - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alto Grado - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Caminos de rodadura superacabados - Especialmente pulidos para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados, 25, 30 y 40 grados
Juntas patentadas - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Ja ulas - Disponibles en una amplia gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto .
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7306b.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días