Rodamiento para husillos de precisión SKF 7020 ACD/P4ATBTB, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 72 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:7020 ACD/P4ATBTB
Rubix:798794187000
EAN:7316577293558
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7020 ACD/P4ATBTB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Peso neto3726 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura72 mm
Juntaabierto
Serie7020
Materialsteel
Carga estática básica, radial - C0r172000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr172000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3682,27 Sin IVA
/ unidad
4455,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas