Rodamiento para husillos de precisión FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7002-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798885640000
fabricante:0214445950000
EAN:4026677874726

Detalles de producto : B7002-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2410 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,05 € Sin IVA
/ unidad
364,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días