Rodamiento para husillos de precisión FAG B7018-C-2RSD-T-P4S-DUL, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7018-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:798931883000
fabricante:0385758680000
EAN:4026677506702
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7018-C-2RSD-T-P4S-DUL


Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto2279 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r51000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr78000 N
2559,25 Sin IVA
/ unidad
3096,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas