Rodamiento para husillos de precisión RHP 7014CTRDULP4, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 40 mm
Rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7014CTRDULP4
Rubix:007014730009
fabricante:7014CTRDULP4 R
EAN:00747023143535


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 7014CTRDULP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1216 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Material | acero al cromo (sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.211 kg |
| Precisión | abec 7 (clase iso 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,04 € Sin IVA
/ unidad
446,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días