Rodamiento para husillos de precisión RHP T7014SCTDULP3, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Ultra Velocidad de marca RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7014SCTDULP3
Rubix:007114711009
fabricante:T7014SCTDULP3 R
EAN:00747023106042


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : T7014SCTDULP3
Rodamientos de altas prestaciones desarrollados para operar a muy altas
velocidades con un bajo incremento de la temperatura. Adecuado para las
aplicaciones de mecanizado de ultra precisión y aplicaciones de ultra velocidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 984 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | rhp ultra series |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 1.212 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 43000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1014,84 € Sin IVA
/ unidad
1227,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días