Rodamiento para husillos de precisión RHP 7906CTRDULP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 9 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7906CTRDULP4
Rubix:007906730009
fabricante:7906CTRDULP4 R
EAN:00747023153763

Detalles de producto : 7906CTRDULP4
Juego de rodamientos para husillo (juego = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900c series (super precision angular contact) |
| Material | bearing steel (chromium steel, similar to sae52100 / suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.049 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,13 € Sin IVA
/ unidad
175,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
