Rodamiento para husillos de precisión FAG B7006-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7006-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798031328000
fabricante:0191502100000
EAN:4026677498564
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7006-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r6700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14400 N
344,47 € Sin IVA
/ unidad
416,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas