Rodamiento para husillos de precisión SKF 7007 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7007 ACD/P4ADGA
Rubix:799098480000
fabricante:44403
EAN:7316576626883
SKF BEARING 7007 ACD/P4ADGA

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7007 ACD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos juegos combinados de dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de superprecisión, alta capacidad y diseño D están disponibles en una gran variedad de disposiciones. Están diseñados para capacidad de alta carga y funcionamiento a velocidad relativamente alta y, en comparación con los rodamientos de alta velocidad equivalentes de diseño B y E de SKF, se adaptan mejor a cargas más pesadas.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Serie7007
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
609,99 € Sin IVA
/ unidad
738,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas