Rodamiento para husillos de precisión FAG B71900-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B71900-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798761734000
fabricante:0387219020000
EAN:4026677569103

Detalles de producto : B71900-C-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos B719..-C-2RSD curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B719..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1070 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,63 € Sin IVA
/ unidad
312,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días