Rodamiento para husillos de precisión SKF 71924 CDGB/P4A, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 165 mm | Anchura: 22 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71924 CDGB/P4A
Rubix:798792221000
fabricante:143252
EAN:7316571642055


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 71924 CDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto oblicuo tienen pistas de rodadura interna y externa que están desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto oblicuo aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptación universal
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptación universal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71924 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 91500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 78000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1633,49 € Sin IVA
/ unidad
1976,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días