Rodamiento para husillos de precisión RHP 7213CTRDULP4, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 46 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7213CTRDULP4
Rubix:007213730009
fabricante:7213CTRDULP4 R
EAN:00747023142712


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 7213CTRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2020 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series (7213c) |
| Material | chrome steel (gcr15 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4 (iso tolerance class 4 / abec-7) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,49 € Sin IVA
/ unidad
496,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días