Rodamiento para husillos de precisión SKF 7218 ACD/P4ADGB, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7218 ACD/P4ADGB
Rubix:798789960000
fabricante:87203
EAN:7316577091628


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 7218 ACD/P4ADGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4430 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7218 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 199000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 199000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2649,32 € Sin IVA
/ unidad
3205,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días