Rodamiento para husillos de precisión RHP 7913A5TRSULP4, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 13 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7913A5TRSULP4
Rubix:007913634009
fabricante:7913A5TRSULP4 R
EAN:00747023145607


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 7913A5TRSULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 206 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision angular contact spindle bearing |
| Material | 52100 acero al cromo (gcr15) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.211 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,17 € Sin IVA
/ unidad
176,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días