Rodamiento para husillos de precisión SKF 71919 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 18 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71919 ACDGA/P4A
Rubix:798791828000
fabricante:45105
EAN:7316571061702
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71919 ACDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x130x130 mm
Peso neto567 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Serie71919
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r52000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46200 N
1007,89 € Sin IVA
/ unidad
1219,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas